Tablero de agujeros Dimensiones 1000 x 500 x 15mm

Número de artículo: 80020001
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
Tipo de producto Gancho para pared perforada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 80020001
EAN / GTIN 4018754050765
Número del fabricante 80020001
Número L L60010 5069

Descripción

Descripción:

  • Perforación 9 x 9 mm, de chapa de acero resistente, 1 mm, con 2 costillas transversales de refuerzo en la parte posterior. Estos nervios transversales contienen los orificios para el montaje en pared
  • Para herramientas individuales con una amplia gama de ganchos y soportes Núm. 8031-8041

Característica:

  • Peso: 3800 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra