Tirador universal de 2 brazos 160x150 mm

Número de artículo: 8000580
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Extractor de dos brazos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 8000580
    EAN / GTIN 4036976104189
    Número del fabricante 8000580
    Número L L60160 4939

    Descripción

    Descripción:

    De robusta ejecución forjada en estampa
    Escala de reglaje para un ajuste uniforme de los ganchos de extracción. Permite una extracción centrada y con fuerza óptima incluso en caso de máximas fuerzas de extracción
    Orientando los ganchos, utilizable como exterior e interior
    Ganchos intercambiables disponibles para varias longitudes
    Reequipable con husillo hidráulico (veáse tabla)
    Puede equiparse con husillo hidráulico (ver tabla)

    Característica:

    • Número de brazos: 2
    • Anchura total [mm]: 220 mm
    • Altura total [mm]: 49 mm
    • Longitud total [mm]: 245 mm
    • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 30 mm
    • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 3,5 mm
    • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 18 mm
    • Husillo hidráulico opcional: 1.06/HSP1
    • Anchura entre planos [mm: 22 mm
    • Graduación de escala disponible: x
    • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 150 mm
    • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 160 mm
    • Anchura de sujeción extracción interior a2 (mín.) [mm]: 80 mm
    • Anchura de sujeción de la extracción interior a2 (máx.) [mm] Fuerza de tracción (máx.) [mm: 220 mm
    • Tamaño de la rosca del husillo: G 1/2 x 210
    • Tipo de uso: tirador_interno_y_externo
    • Fuerza de tracción (máx.) [t]: 5,0
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Datos 3D disponibles: no
    • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
    • Gancho desplazable en paralelo: no
    • Freno del gancho presente: no
    • Husillo hidráulico disponible: no
    • Se puede reequipar con husillo hidráulico: sí
    • Palanca de liberación rápida disponible: no
    • Tornillos incluidos: no
    • Soporte de sujeción disponible: no
    • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
    • Punta de husillo intercambiable: no
    • Brazos reversibles disponibles: sí
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra