Pinza para abrazaderas de manguera ∙ 235 mm

Número de artículo: 798-6
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
Tipo de producto Pinzas de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 798-6
EAN / GTIN 4000896031962
Número del fabricante 798-6
Número L L60140 1776

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Abrazaderas de fleje con un ancho de 12 y 15 mm,
13 – 22 mm ⌀
  • Mordazas de seguridad giratorias
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 235 mm
  • Peso neto (kg): 0.21 kg
  • Rango de apertura: 39 mm

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra