Pinza para abrazaderas de manguera ∙ 206 mm

Número de artículo: 798-3
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
Tipo de producto Pinzas de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 798-3
EAN / GTIN 4000896102433
Número del fabricante 798-3
Número L L60140 1680

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Accionamiento de abrazaderas de manguera tipo clic reutilizables
  • AUDI ∙ VW ∙ OPEL ∙ PEUGEOT ∙ SMART y MERCEDES-BENZ
  • Apertura y cierre girando 180° el alicate
  • Mordazas giratorias – para condiciones de espacio muy reducidas
  • Superficie: niquelada
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 206 mm
  • Peso neto (kg): 0.18 kg
  • Rango de apertura: 35 mm

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra