Pinza para abrazaderas de manguera ∙ 175 mm

Número de artículo: 798-2
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
Tipo de producto Pinzas de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 798-2
EAN / GTIN 4000896051397
Número del fabricante 798-2
Número L L60140 333

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Abrazaderas de manguera de tipo CLIC reutilizables para tubos de gasolina
  • P. ej., en VW ∙ AUDI ∙ OPEL ∙ PEUGEOT y ALFA ROMEO
  • Apertura y cierre girando 180° los alicates
  • Mordazas fijas, en ángulo de 90°
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 175 mm
  • Peso neto (kg): 0.14 kg
  • Rango de apertura: 20 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra