Pinza para abrazaderas de manguera ∙ 875 mm

Número de artículo: 798-16
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
Tipo de producto Pinzas de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 798-16
EAN / GTIN 4000896149032
Número del fabricante 798-16
Número L L60140 2152

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para la abrazadera especial con extremo de la abrazadera dispuesto en paralelo, p. ej., en toberas de refrigeración de aire de admisión en el VW Passat ∙ T5 ∙ T6
  • Cable Bowden reforzado y guía de corredera
  • Cable Bowden también utilizable en condiciones de espacio reducido
  • Enganche múltiple y manejo por una sola mano
  • Desmontaje del dispositivo de fijación mediante palanca de presión en el área de la empuñadura
  • Empuñaduras con revestimiento por inmersión
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 875 mm
  • Peso neto (kg): 0.7 kg
  • Rango de apertura mín.-máx.: 3 – 50 mm

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra