Pinza para abrazaderas de manguera ∙ 875 mm

Número de artículo: 798-15B
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
Tipo de producto Pinzas de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 798-15B
EAN / GTIN 4000896117727
Número del fabricante 798-15B
Número L L60140 346

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para el accionamiento de las abrazaderas autotensadas de fleje elástico y de dimensiones reducidas en el área del sistema de refrigeración y calefacción
  • Especialmente adecuado para espacios reducidos, donde no es posible usar directamente unos alicates
  • Cable Bowden con revestimiento de plástico y semiflexible
  • El cable Bowden permite trabajar sin guiar con la mano
  • Guía de corredera con muelle tensor integrado y placa giratoria regulable
  • Manejo por una sola mano gracias al enganche múltiple automático
  • Empuñaduras con revestimiento por inmersión
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 875 mm
  • Peso neto (kg): 0.73 kg
  • Rango de apertura mín.-máx.: 7 – 60 mm