Pinza para abrazaderas de manguera ∙ 177 mm

Número de artículo: 798-14
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
    Tipo de producto Pinzas de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 798-14
    EAN / GTIN 4000896109128
    Número del fabricante 798-14
    Número L L60140 1369

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Accionamiento de las abrazaderas de fleje, cuyos tres extremos se encuentran directamente sobre la manguera
    • P. ej., en tubos de gasolina y tubos de ventilación del depósito
      en VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA
    • Superficie: niquelada
    • Made In Germany
    • Dimensiones / longitud: 177 mm
    • Peso neto (kg): 0.16 kg
    • Rango de apertura mín.-máx.: 8 – 20 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra