Pinza para abrazaderas de manguera ∙ 192 mm

Número de artículo: 798-13
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
Tipo de producto Pinzas de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 798-13
EAN / GTIN 4000896155248
Número del fabricante 798-13
Número L L60140 2541

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para el accionamiento de las abrazaderas de fleje, cuyos tres extremos se encuentran directamente sobre la manguera, p. ej., en mangueras de llenado del depósito y mangueras de gasolina en VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA
  • Uso también en condiciones de espacio reducidas, donde no es posible alcanzar en línea recta la abrazadera
  • Mordazas giratorias – para condiciones de espacio muy reducidas
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 192 mm
  • Peso neto (kg): 0.19 kg
  • Rango de apertura: 27 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra