Pinza para abrazaderas de manguera ∙ 320 mm

Número de artículo: 798-10
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
Tipo de producto Pinzas de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 798-10
EAN / GTIN 4000896031917
Número del fabricante 798-10
Número L L60140 881

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Abrazaderas de fleje: especialmente para abrazaderas de fleje con un ancho de 12 mm y 15 mm,
p. ej., para OPEL ∙ VW ∙ FORD ∙ RENAULT ∙ FIAT ∙ PEUGEOT ∙ CITROËN ∙ PORSCHE ∙ ALFA ROMEO ∙ MERCEDES-BENZ ∙ SMART
  • Dispositivo de fijación
  • Apertura de boca ajustable
  • Mordazas fijas
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 320 mm
  • Peso neto (kg): 0.5 kg
  • Rango de apertura: 90 mm