Lima con mango Con aglomerante cerámico 40 x 30 x 230

Número de artículo: 79664
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Abanico lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 79664
EAN / GTIN 9003170796644
Número del fabricante 79664
Número L L50140 2433

Descripción

Descripción:

El Tyrolit limas abrasivas con mango se utiliza para desbarbar piezas de trabajo grandes que no tienen requisitos de superficie. Por ejemplo, estas piedras de banco se utilizan para el premolienda de grandes herramientas de madera, como divisores de madera.

Característica:

  • Forma: 90FHG lima CON MANGO
  • Tamaño del grano: 70
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: C 70 O5 V18
  • Dimensión (W x C x L): 40 x 30 x 230 mm
  • Diámetro: 40 mm
  • Grosor: 30 mm
  • Agujero: 230 mm

Ventaja:

  • Para aplicaciones ásperas
  • Mejores resultados
  • Mango ergonómico

Aplicación:

  • Para desbarbar grandes piezas de trabajo

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra