Brocas huecas para madera, 235 mm long. 18 mm

Número de artículo: 795510 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de broca 18 mm
Longitud de espiral 165 mm
Longitud total 235 mm
⌀ de mango 12 mm
Hexágono del mango 11 mm
Tipo de producto Broca para madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 795510 18
EAN / GTIN 9002696165101
Número del fabricante 0084180235

Descripción

Ejecución:

Con cresta de rosca y primer macho. Mango adecuado para portabrocas de 13 mm.

Aplicación:

Para taladrado de agujeros profundos (p. ej. vigas / cabrios).

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ de broca (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra