Juego de brocas Forstner en estuche de madera 6

Número de artículo: 795160 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de brocas precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de brocas 6
Embalaje Estuche de madera
20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm; 40 mm; 50 mm
Tipo de producto Broca para madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 795160 6
EAN / GTIN 9002696303022
Número del fabricante 03100006K

Descripción

Ejecución:

De dos filos con vástago cilíndrico.
Acero especial; para taladro normal en madera; también, en parte, para madera dura. El agudo filo periférico proporciona agujeros ciegos sin grietas y reduce al mismo tiempo el peligro de recalentamiento.

Aplicación:

Para taladrado de agujeros ciegos y a circulares de dimensiones exactas y sin grietas.

Norma:

DIN 7483 G

Contenido:

Compuesto por n.º 795150.

Contenido:

Broca n.º 795150: 1 unidad de cada tam. 20; 25; 30; 35; 40; 50

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra