Broca Forstner, ⌀ de broca: 32mm

Número de artículo: 795150 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
27 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de broca (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

32 mm
Longitud total 90 mm
Medida del mango 10×30 mm
Número de filos Z 2
Tipo de producto Broca para madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 795150 32
EAN / GTIN 9002696009429
Número del fabricante 031003200

Descripción

Ejecución:

De dos filos con vástago cilíndrico.
Acero especial; para taladro normal en madera; también, en parte, para madera dura. El agudo filo periférico proporciona agujeros ciegos sin grietas y reduce al mismo tiempo el peligro de recalentamiento.

Aplicación:

Para taladrado de agujeros ciegos y a circulares de dimensiones exactas y sin grietas.

Norma:

DIN 7483 G