Pinzas de sujeción para segmentos de pistón ∙ 332 mm

Número de artículo: 794U-3
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
    Tipo de producto Pinzas de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 794U-3
    EAN / GTIN 4000896031672
    Número del fabricante 794U-3
    Número L L60140 2124

    Descripción

    Descripción:

    Aplicación:
    Para la sujeción de segmentos de pistón en motores refrigerados mediante agua y aire
    • Cinta de sujeción (ancho de 32 mm) desenganchable
    • Superficie: cromada
    • Made In Germany
    • Dimensiones / longitud: 332 mm
    • Diámetro (mín./máx.): 70 – 100 mm
    • Peso neto (kg): 0.57 kg

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra