Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Formón de carpintero pesado, Anchura de filo: 22mm

Número de artículo: 794900 22

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de filo 22 mm
Longitud total 313 mm
Material mango Formón de carpintero con mango de haya blanca
Tipo de producto Formón de carpintero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 794900 22
Número del fabricante 1100.22

Descripción

Ejecución:

Forma semilarga; forjada de manera extrarresistente, rectificada brillante; con mango de haya blanca con abrazadera de tubo de acero y arandela de cuero.

Material:

Acero especial de alta calidad.