Pelacables SWINGO® , automático

Número de artículo: 793936PB
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 793936PB
EAN / GTIN 3662424101120
Número del fabricante 793936PB
Número L L60130 10481

Descripción

Descripción:

  • 2 funciones unidas: cortar y pelar
  • Mecanismo de ajuste de juego para pelar sin tirones y sin fuerza
  • Rango de pelado: 0,02 - 10 mm² (AWG: 32 - 8)
  • Longitud de pelado ajustable de 3 - 18 mm
  • Función de corte integrada
  • Corte hasta 1,5 mm²: cable monoconductor
  • Corte hasta 10 mm²: cable multiconductor
  • Cuerpo ergonómico de los alicates de nylon reforzado con fibra de vidrio

Característica:

  • AWG: 32-8 sección [mm²]: 10 [g]: 136

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra