Hay una alternativa para este artículo

Mazo para carpintero 950 g

Número de artículo: 793802 950
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Peso (g) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso 940 g
Longitud de cabeza 140 mm
Superficie del cabezal de percusión 70×110 mm
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 793802 950
EAN / GTIN 2050002074514

Descripción

Ejecución:

De haya, barnizado con precisión. Mango encolado y acuñado.