Muela para rectificado en plano pendular, cerámico convencional 400 x 60 x 127 mm SD56A 46 II8P VK3 F

Número de artículo: 793338
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela abrasiva plana

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 793338
    EAN / GTIN 9003177933387
    Número del fabricante 793338

    Descripción

    Descripción:

    Las ruedas de molienda planas de péndulo se utilizan principalmente en la fabricación de máquinas y moldes para el desbaste y la molienda fina. Su objetivo es lograr superficies de piezas planas o rectas. El inserto de cuerpos de molienda altamente porosos y cordones especiales conduce a un resultado superficial óptimo y un alto rendimiento de molienda. Las especificaciones para aceros no aleados y de baja aleación, que se combinan en dureza y estructura, dan como resultado excelentes resultados de molienda.

    Característica:

    • Forma: Recta
    • Tamaño del grano: 46
    • Vs /max: 35 m/s..
    • Especificación: SD56A 46 II8P VK3 F.
    • Dimensión (D x D x H): 400 x 60 x 127 mm
    • Diámetro: 400 mm
    • Grosor: 60 mm
    • Agujero: 127 mm
    • Idoneidad material: Acero

    Ventaja:

    • Tierra más fría
    • Autoafilado
    • Vida útil larga

    Aplicación:

    • Para desbaste y molienda fina en la máquina y la fabricación de moldes

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra