Pantalón de pintor elástico para mujer C46

Número de artículo: 791010001099C46
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
    Color weiß / schwarz
    Talla de confección DE 46
    Tipo de producto Pantalón de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 791010001099C46
    EAN / GTIN 7330509625385
    Número del fabricante 791010001099C46

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% algodón, sarga, 240gm²

    Bolsillos
    Bolsillo de pierna especialmente diseñado para espátula y cepillo, Bolsillos de pierna con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para navaja
    Bolsillo interior para teléfono
    Bolsillos delanteros para clavos
    Bolsillos traseros
    Bolsillos interiores
    Bolsillo exterior para protección de rodillas

    Acabado
    Extensión en la parte inferior

    Funcionalidad
    Rodillas precurvadas, Corte femenino
    Panel elástico en la entrepierna, espalda, rodilla y pantorrilla

    Detalles
    Bragueta con cremallera de plástico
    Anillo D en la cintura, Elástico en la cintura
    Botón metálico

    Refuerzo
    Refuerzo CORDURA® en bolsillos de clavos, bolsillo de regla y rodillas

    Descripción:

    • Pantalón de pintor moderno y cómodo adaptado a la mujer, con bolsillos para herramientas, bolsillos exteriores en las rodillas y zonas elásticas en la entrepierna, las rodillas, el asiento y las pantorrillas para una mayor flexibilidad y comodidad
    • El tejido tiene excelentes propiedades de absorción gracias al alto porcentaje de algodón
    • El pantalón cuenta con muchos bolsillos funcionales y un bolsillo especialmente diseñado, especialmente diseñado y reforzado
    • El bolsillo para herramientas de pintura, los bolsillos para clavos y los bolsillos traseros están reforzados con tejido CORDURA® y las rodillas con CORDURA® elástica para una mayor comodidad

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra