Comprobador dinamométrico ∙ electrónico ∙ 100 – 1000 Nm ∙ Hexágono exterior de 27 mm ∙ 100 – 1000

Número de artículo: 7902E
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
Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7902E
EAN / GTIN 4000896150229
Número del fabricante 7902E
Número L L60140 1328

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Comprobación rápida y sencilla de llaves dinamométricas
  • Manejo sencillo e intuitivo
  • Pantalla gigante con dígitos de 17 mm
  • Función semáforo para evaluar los valores de medición y señal acústica
  • Rango de medición calibrado en sentido de giro a derecha
  • Acoplamiento hexagonal fijo exterior ∙ entrecaras 27 mm
  • Indicador de par conmutable en Nm ∙ kgfm ∙ kgfcm ∙ lbf.ft ∙ lbf.in ∙ ft.lb ∙ in.lb
  • Posibilidad de seleccionar las unidades que se deseen
  • Material de fijación (no incluido en el contenido del envío): llaves hexagonales internas ISO 4762 – M10 – 12.9
  • Peso bruto, incluida maleta de plástico y accesorios, aprox. 5,0 kg
  • Introducción sencilla de hasta 15 valores diferentes y de la correspondiente tolerancia admisible en el rango de ± 1 % a ± 15 %
  • Exactitud ± 1 % (desviación de indicación máxima)
  • Visualización digital ∙ 3 procedimientos de medición
    • Detección automática del punto de inflexión (First Peak ∙ Clic)
    • Medición del valor pico (Final Peak ∙ Dial)
    • Valor de medición/indicación simultáneas (Track)
  • Señalización triple del resultado de la medición:
    • Pantalla con dígitos de 17 mm de tamaño
    • Función semáforo para evaluar el valor del par (amarillo = demasiado bajo; verde = ok; rojo = demasiado alto)
    • Señal acústica
  • Robusta carcasa de aluminio para utilizar en el taller, superficie con revestimiento en polvo
  • Gran pantalla LCD retroiluminada, de alto contraste, luminosa y fácil de leer
  • Trabajo autónomo con batería externa (5V ∙ 1A) posible
  • Consumo de corriente máximo: 0,5 Wh ∙ nivel de eficiencia energética 6
  • Función de prueba rápida con restablecimiento automático, sin especificación de valor objetivo y tolerancia, sin evaluación
  • Compatible con el software de pruebas HAZET Torque-Testing 7901E-D, conector micro USB para suministro eléctrico y transmisión de datos
  • Clase de protección IP 40, pantalla y teclado de membrana protegidos contra salpicaduras
  • 10 idiomas de menú a elegir: alemán ∙ inglés ∙ francés ∙ español ∙ italiano ∙ danés ∙ finlandés ∙ sueco ∙ noruego ∙ portugués
  • Incluido en el contenido del envío:
    • Bloque de alimentación USB 90–264 V CA con 47–63 Hz, tensión de salida: 5 V ∙ 1000 mA ∙ Conector USB 2.0 tipo A incl. adaptadores de red para UE ∙ UK ∙ EE. UU. ∙ AUS
    • Cable (2 m) conector USB 2.0 tipo A – Conector micro USB 2.0 tipo B
    • Certificado de calibración y guía rápida (las instrucciones detalladas se pueden descargar en internet)
    • Fijación estable en el banco de trabajo
  • Accionamiento: Hexágono exterior de 27 mm
  • Dimensiones / longitud: 160 mm x 120 mm x 132.5 mm
  • Peso neto (kg): 3.3 kg