Lijadora de banda básica, 100 mm monofásica - GRIT GI 100 EF

Número de artículo: 79022300232
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Rectificadora de cinta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 79022300232
EAN / GTIN 4014586887043
Número del fabricante 79022300232
Número L L00010 3123

Descripción

Descripción:

  • Lijadora de banda básica, monofásica de 100 mm
  • GRIT GI 100 EF
  • Lijadora de banda en formato pequeño, para uso universal de piezas de trabajo más pequeñas

Característica:

  • Potencia nominal 1,1 kW
  • tensión 1 x 230 V
  • velocidad en vacío 3 000 1/min
  • dimensiones de la cinta 100 x 1 000 mm
  • peso 29,8 kg

Ventaja:

  • Lijadora de banda universal para piezas pequeñas
  • Ampliable de forma modular con base de máquina estable también con aspiración integrada
  • Utilizable como máquina de mesa
  • Versión de corriente alterna monoconductora 230 V / 50 Hz
  • Adecuada para el uso móvil en carros de taller o de montaje
  • Sistema patentado de tensión de la banda

Volumen de suministro:

  • 1 Banda de lijado 100 x 1 000 (K 60 Z)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra