Unidad móvil - GIMS 75-6

Número de artículo: 79021800403
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Rectificadora de cinta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 79021800403
EAN / GTIN 4014586878645
Número del fabricante 79021800403
Número L L00010 4052

Descripción

Descripción:

  • Unidad móvil
  • GIMS 75-6
  • Unidad móvil para un trabajo eficaz de rectificado ″in situ″ en el suelo

Característica:

  • Potencia nominal 6 kW
  • Tensión 3 x 400/440V 50/60Hz
  • Velocidad en vacío 3 000 1/min
  • Dimensiones de la cinta 75 x 2 000 mm
  • Peso 121 kg

Ventaja:

  • Amolado y desbarbado muy eficaz de los cordones de soldadura en el suelo
  • Rectificado y desbarbado de piezas de acero
  • Postura de trabajo cómoda gracias a la posición de trabajo erguida
  • Pequeño espacio libre en la pared
  • Posición de la barra de tracción ajustable sin escalonamientos
  • Tope de profundidad

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop