Unidad móvil - GRIT GIMS 150

Número de artículo: 79021400403
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Rectificadora de cinta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 79021400403
EAN / GTIN 4014586872643
Número del fabricante 79021400403
Número L L00010 3100

Descripción

Descripción:

  • Unidad móvil de desplazamiento
  • GRIT GIMS 150
  • Unidad móvil de desplazamiento para un trabajo eficaz de rectificado ″in situ″ en el suelo

Característica:

  • Potencia nominal 4 kW
  • tensión 3 x 400/440V 50/60Hz
  • velocidad en vacío 3 000 1/min
  • dimensiones de la cinta 150 x 2 000 mm
  • peso 110 kg

Ventaja:

  • Postura de trabajo cómoda gracias a la posición de trabajo erguida
  • Amolado y desbarbado muy eficaz de los cordones de soldadura en el suelo
  • Rectificado y desbarbado de las piezas de acero
  • Posición de la barra de tracción ajustable sin escalonamientos
  • Pequeño espacio libre en la pared
  • Tope de profundidad

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra