Descripción:
Aplicación:Elaboración, almacenamiento e impresión profesional de certificados de comprobación de par de apriete
- Para comprobadores dinamométricos electrónicos 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E
- Incluida base de datos (con posibilidad de actualización) de todas las llaves dinamométricas HAZET actuales (cuyos valores de comprobación se encuentran dentro de un rango de 1–1000 Nm) y herramientas insertables
- Posibilidad de ampliación de la base de datos para la introducción de otros fabricantes, otras llaves dinamométricas de desmontaje (tipo clic), herramientas insertables, rangos de medición, valores de comprobación, unidades, tolerancias y normas
- Software para la elaboración de diseños de certificado propios y la posibilidad de introducción del propio logotipo de empresa
- Con soporte para idiomas. Además de los idiomas configurados alemán e inglés, el soporte para idiomas del programa permite al usuario preparar las interfaces de usuario, tablas y nombres de los campos en el idioma deseado
- Función de actualización vía Internet
- Incluida documentación completa
Requisitos del sistemaSistema operativo: Windows 7
® / Windows 8
® / Windows 10
® (64 bit)
Espacio de almacenamiento: al menos 50 MB de espacio libre en el disco duro
Memoria de trabajo: al menos 256 MB
Conexiones: 1 puerto USB para software
2 conexiones para comprobadores
COM-Port (cable de conexión en el volumen de suministro del comprobador dinamométrico electrónico)
Resolución gráfica: al menos 1024 x 768
Atención:si el hardware no dispone de un COM-Port, se puede conectar también el comprobador con un adaptador USB en el COM-Port (RS 232) (no incluido en el volumen de suministro)
- Made In Germany
- Peso neto (kg): 0.1 kg