Módulo de lubricación por refrigeración - GRIT GXW

Número de artículo: 79012400443
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Rectificadora de cinta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 79012400443
EAN / GTIN 4014586873145
Número del fabricante 79012400443
Número L L00010 3088

Descripción

Descripción:

  • Módulo de lubricación por refrigeración
  • GRIT GXW
  • Módulo de lubricación por refrigeración para la molienda húmeda profesional

Característica:

  • Potencia nominal 0,12 kW
  • Tensión 3 x 400/440V 50/60Hz
  • Peso 8,6 kg

Ventaja:

  • Resultados superficiales perfectos gracias al suministro efectivo de lubricante refrigerante
  • Reduce la temperatura de la pieza
  • Aglutinación del polvo de lijado
  • Circuito cerrado
  • Puede combinarse con las lijadoras de cinta GX 75 (2H) y GI 75 (2H) y GI 150 (2H)
  • Aumento de la vida útil de las cintas de lijado

Volumen de suministro:

  • 1 litro de emulsión lubricante refrigerante (1:30)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra