Desbarbadora - GRIT GXE

Número de artículo: 79010500403
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Rectificadora de cinta

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 79010500403
    EAN / GTIN 4014586857879
    Número del fabricante 79010500403
    Número L L00010 3179

    Descripción

    Descripción:

    • Desbarbadora
    • GRIT GXE
    • Desbarbadora extremadamente eficaz para el comercio y para pequeños lotes

    Característica:

    • Potencia nominal 2,2 kW
    • Tensión 3 x 400/440V 50/60Hz
    • Velocidad en vacío 1 500 1/min
    • Dimensiones de la herramienta máx. Ø x ancho 250 x 60 mm
    • Peso 32 kg

    Ventaja:

    • Ampliable de forma modular con una base de máquina estable, también con aspiración integrada
    • El robusto motor trifásico permite el desbarbado a velocidad constante
    • Para el desbarbado de tubos metálicos, perfiles, materiales planos hasta un ancho de pieza de 75 mm
    • Posibilidad de conexión para aspiración externa
    • Amplia gama de cepillos de alambre disponibles
    • Desbarbado eficaz
    • Interruptor de protección del motor

    Volumen de suministro:

    • 1 enchufe CEE (16 A)
    • Volumen de suministro sin cepillo de acero

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra