Alicates de precisión de corte diagonal para electrónica con fundas multicomponentes bruñido 120 mm

Número de artículo: 79 22 120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 79 22 120
EAN / GTIN 4003773061427
Número del fabricante 79 22 120
Número L L70010 856

Descripción

Descripción:

  • Alicates de precisión para los trabajos de corte más finos, por ejemplo, en electrónica y mecánica de precisión
  • filos de corte afilados con gran precisión y facetas muy pequeñas para cortes exactos en componentes electrónicos sensibles
  • también sin bisel para corte a ras
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 62 HRC
  • aprox. un 20 % menos de peso que los alicates electrónicos convencionales
  • junta atornillada con superficies de unión fabricadas con especial cuidado para un movimiento uniforme y de baja fricción en todo el rango de apertura
  • doble muelle de marcha suave para una apertura suave y uniforme
  • manguitos multicomponente ergonómicamente optimizados
  • Mini cabeza

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 0,8 mm
  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,1 - 1,3mm
  • Longitud de la mordaza (B): 6,5 mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 6,5 mm
  • Anchura de la cabeza (A): 9 mm
  • pavonado
  • Con forros de varios componentes
  • pulida
  • Filo de corte sin bisel