Juego de cinceles SDS-plus – 140 mm 3 piezas

Número de artículo: 789590
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado de percusión
  • Mango: SDS Plus

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Uso con impacto / sin impacto Taladrado de percusión
Mango SDS Plus
Longitud total 140 mm
Modelo cincel Cincel plano; Cincel puntiagudo; Cincel para arcilla
Material Acero especial para herramientas
Cantidad de herramientas 3
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 789590
EAN / GTIN 4049002093159
Número del fabricante R212 00096

Descripción

Ejecución:

Superficie sometida a chorro de bolas,de poco desgaste.

Aplicación:

Para hormigón, mampostería y piedra natural.

Material:

Acero especial para herramientas.

Volumen de suministro:

1 cincel plano ancho, anchura de filo 30 mm
1 cincel plano, anchura de filo 20 mm
1 cincel puntiagudo