Broca de percusión de metal duro SDS-max “8X” 14X540 mm

Número de artículo: 789206 14X540
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ × longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HM
  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado percutor
  • Mango: SDS Max

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

14 mm
Longitud total 540 mm
Longitud de espiral 400 mm
Material de corte HM
Uso con impacto / sin impacto Taladrado percutor
Mango SDS Max
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 789206 14X540
EAN / GTIN 4059952532820
Número del fabricante 2608900208

Descripción

Ejecución:

Nueva generación de EXPERT SDS-max “8X” con cabezal de metal duro integral soldado de 4 hojas. Filos conformados para un elevado rendimiento de taladrado, larga vida útil y desgaste reducido. No se engancha en hormigón armado.
Geometría de placas de metal duro especial para vidas útiles largas.

Cabeza de broca con sección transversal cuadrangular a partir de ⌀ 16 mm.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería.

Nota:

Broca de la generación SDS-max-7 (con filos de corte de metal duro incrustados, soldados) en el tamaño 35×520 – 52×520 en el n.° 789204.