Hay una alternativa para este artículo

Juego de brocas de percusión de metal duro, ⌀: 5-12mm

Número de artículo: 789020 5-12
Copiar
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
No disponible

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MD
  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado percutor
  • Mango: SDS Plus

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MD
Uso con impacto / sin impacto Taladrado percutor
Mango SDS Plus
Número de filos Z 2
⌀ de broca 5 mm - 12 mm
Tipo de producto Broca de cincel

Identificación y clasificación

Número de artículo 789020 5-12
Copiar
EAN / GTIN 4002395369980
Copiar
Número del fabricante 4932352339
Copiar
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

  • 2 cuchillas. Los 3 dientes de avance Power Breaker especiales de MS2 producen microfisuras en el material a taladrar, lo cual acelera el avance del taladro y la abrasión del material. La punta MD de alta calidad con soldadura especialmente resistente garantiza una duración prolongada en hormigón armado. La espiral con alma reforzada amortigua las vibraciones; la energía de percusión se transmite directamente a la punta de taladrado.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería.

Contenido:

Broca de percusión n.º 789000: 1 ud. cada
Tam. 5; 6; 8, longitud total 110 mm;
Tam. 6; 8; 10; 12; longitud total 160 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra