Broca de percusión de metal duro “5” SDS-plus 14X615 mm

Número de artículo: 789005 14X615
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ × longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado de percusión
  • Mango: SDS Plus

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    14 mm
    Longitud total 615 mm
    Longitud de espiral 550 mm
    Material de corte MD
    Uso con impacto / sin impacto Taladrado de percusión
    Mango SDS Plus
    Número de filos Z 2
    Tipo de producto Broca de cincel

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 789005 14X615
    EAN / GTIN 3165140028042
    Número del fabricante 1618596225

    Descripción

    Ejecución:

    Punta de centrado activa para el corte activo en hormigón. La punta MD de alta calidad con soldadura especialmente resistente garantiza una duración prolongada en hormigón armado.

    Aplicación:

    Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería.

    Nota:

    Si se utiliza una broca extralarga (> 500 mm), realizar taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro (para evitar roturas por flexión).