Ejecución:
Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²
Bolsillos
Bolsillo trasero con fuelle y solapa y cierre de cierre por adherencia
Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para pierna con fuelle y solapa
Bolsillos laterales con forro polar
Bolsillo interior con solapa
Bolsillo exterior para protección de rodilla
Detalles
Bucle lateral para martillo
Bolsillo extraíble para identificación
Bolsillos, una con anilla en D
Puños elásticos extraíbles
Polaina de nieve con cierre de adherencia y abertura de botón
Estático en la cintura, Cintura extendida hacia atrás
Forro
Forro acolchado
Funcionalidad
Material transpirable y estanco al viento y al agua, costuras selladas
Corte de mujer
Acabado
Piernas con cremallera
Refuerzo
Refuerzo CORDURA® en las rodillas
Reflejos
Cintas reflectantes alrededor de las piernas
Descripción:
- Pantalón de invierno con forro acolchado fabricado con un material duradero resistente al viento y al agua con costuras selladas
- La prenda cuenta con una polaina para la nieve con abertura de cierre por adherencia y tirantes extraíbles
- Para una seguridad y protección óptimas frente a las inclemencias del tiempo, el pantalón está certificado para una alta visibilidad y protección contra la lluvia y el frío
- Certificado según EN ISO 20471 clase 2, EN ISO 20471 clase 3 junto con 4872
- EN 342 y EN 343
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Z
- EN ISO 20471, class 3 together with 4872, 4472
- EN 342 together with 4872 and 4472