Pantalón de invierno de alta visibilidad para señoras C50

Número de artículo: 788519773399C50
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Pantalón con tabla de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 168 +/- 4 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Talla INT Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Así se mide
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
Color gelb / schwarz
Talla de confección DE 50
Tipo de producto Pantalón de peto de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 788519773399C50
EAN / GTIN 7330509551226
Número del fabricante 788519773399C50

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

Bolsillos
Bolsillo trasero con fuelle y solapa y cierre de cierre por adherencia
Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para pierna con fuelle y solapa
Bolsillos laterales con forro polar
Bolsillo interior con solapa
Bolsillo exterior para protección de rodilla

Detalles
Bucle lateral para martillo
Bolsillo extraíble para identificación
Bolsillos, una con anilla en D
Puños elásticos extraíbles
Polaina de nieve con cierre de adherencia y abertura de botón
Estático en la cintura, Cintura extendida hacia atrás

Forro
Forro acolchado

Funcionalidad
Material transpirable y estanco al viento y al agua, costuras selladas
Corte de mujer

Acabado
Piernas con cremallera

Refuerzo
Refuerzo CORDURA® en las rodillas

Reflejos
Cintas reflectantes alrededor de las piernas

Descripción:

  • Pantalón de invierno con forro acolchado fabricado con un material duradero resistente al viento y al agua con costuras selladas
  • La prenda cuenta con una polaina para la nieve con abertura de cierre por adherencia y tirantes extraíbles
  • Para una seguridad y protección óptimas frente a las inclemencias del tiempo, el pantalón está certificado para una alta visibilidad y protección contra la lluvia y el frío
  • Certificado según EN ISO 20471 clase 2, EN ISO 20471 clase 3 junto con 4872
  • EN 342 y EN 343

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Z
  • EN ISO 20471, class 3 together with 4872, 4472
  • EN 342 together with 4872 and 4472

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra