Corona hueca de metal duro sin broca de centrar 82 mm

Número de artículo: 788000 82
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de broca (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado percutor

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de broca 82 mm
    Material de corte MD
    Uso con impacto / sin impacto Taladrado percutor
    Longitud total 50 mm
    Tipo de producto Sierra de corona

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 788000 82
    EAN / GTIN 4002395312580
    Número del fabricante 4932344481

    Descripción

    Ejecución:

    Corona de perforación con plaquitas de corte de metal duro diamantadas.
    Con rosca interior M16 para vástago n.º 788022.

    Aplicación:

    Para un taladrado más grande y taladrado con taladradoras de percusión o percutoras en hormigón, mampostería, piedra natural, etc.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra