{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de broca | 6 mm | |
Material de corte | MD | |
Uso con impacto / sin impacto | Sin taladrado de percusión | |
Mango hexagonal para puntas | E 6,3 | |
Longitud de espiral | 50 mm | |
Longitud total | 100 mm | |
Tipo de producto | Broca de aplicación múltiple |
Número de artículo | 787001 6 | |
EAN / GTIN | 4058546287245 | |
Número del fabricante | 4932471096 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Broca de metal duro de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3) 6 mm
a petición
En stock
105 piezas en stock
4,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.301 piezas en stock
3,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de broca | 6 | 6 |
Longitud total | 100 | 100 |
Mango | Mango cilíndrico | |
Material de corte | MD | MD |
Longitud de espiral | 50 | 60 |
Uso con impacto / sin impacto | Sin taladrado de percusión | Sin taladrado de percusión |
Tipo de producto | Broca de aplicación múltiple | Broca de aplicación múltiple |