Casquillos de desmontaje KABELEX® 1515 para núm. 1505

Número de artículo: 78600005
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
Tipo de producto Herramienta de desmontaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 78600005
EAN / GTIN 4018754049523
Número del fabricante 78600005
Número L L60010 3915

Descripción

Característica:

  • Diámetro para la dimensión de contacto: 2,3 mm
  • Diámetro interior: 3,0 mm
  • Longitud [mm): 35 mm
  • No.: 1515 für Nr. 1505
  • Diámetro exterior: 3,3 mm
  • Peso: 8 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra