Casquillos de desmontaje KABELEX® 1513 para núm. 1503

Número de artículo: 78600003
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
Tipo de producto Herramienta de desmontaje

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 78600003
EAN / GTIN 4018754049509
Número del fabricante 78600003
Número L L60010 3914

Descripción

Característica:

  • Diámetro para la dimensión de contacto: 4,0 mm
  • Diámetro interior: 6,0 mm
  • Longitud [mm): 45 mm
  • No.: 1513 für Nr. 1503
  • Diámetro exterior: 6,5 mm
  • Peso: 2 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra