{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 14 mm | |
Material de corte | MD | |
Norma | DIN 8039; ISO 5468 | |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Longitud de trabajo | 90 mm | |
Longitud total | 150 mm | |
⌀ de mango | 10 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Tipo de producto | Broca de cincel |
Número de artículo | 786000 14 | |
Número del fabricante | 4932363650 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Brocas para hormigón de metal duro, ⌀: 14mm |
a petición
En stock
25 piezas en stock
5,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | MD | HM |
Tipo de producto | Broca de cincel | Broca de cincel |