Cortador de terminales de poste

Número de artículo: 781
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
Número de artículo 781
EAN / GTIN 3148512007005
Número del fabricante 781
Número L L60130 11270

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Para repasar las superficies de contacto de los bornes y polos de la batería.

Característica:

  • Altura [mm]: 130
  • Ancho [mm]: 92
  • L [mm]: 26
  • [g]: 230

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra