RECAMBIO REFRACTOMETRO

Número de artículo: 780B
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
Tipo de producto Refractómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 780B
EAN / GTIN 3148519411515
Número del fabricante 780B
Número L L60130 6667

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: cuatro escalas de medición: Adblue, refrigerante, ácido de la batería, líquido limpiaparabrisas
  • Adecuado para motores diésel Euro 6
  • Mide la concentración de urea del AdBlue usado
  • Información exacta, fiable y precisa
  • Dimensiones
  • L x A x A /: 700 x 235 x 70 mm.

Característica:

  • Altura [mm]: 70
  • Ancho [mm]: 235
  • L [mm]: 700
  • [g]: 472