Boquilla portatubo 3/8″ RI x 9 mm

Número de artículo: 7805009475
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Tubo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7805009475
    EAN / GTIN 4003665104409
    Número del fabricante 7805009475
    Número L L01750 804

    Descripción

    Descripción:

    • Boquilla de paso de latón

    Característica:

    • Tamaño de conexión: 3/8” x 9 mm
    • Modelo: rosca interior x grommet
    • Unidad de venta: 1
    • Embalaje: Loose

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra