LLAVE EN CRUZ 24/27/30/32 MM

Número de artículo: 77A.PL1
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77A.PL1
EAN / GTIN 3148511214312
Número del fabricante 77A.PL1
Número L L60130 7767

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: adecuado para aflojar las tuercas de las ruedas de coches, vehículos comerciales y camiones
  • si la llave está equipada con un cuadrado, es reemplazable

Característica:

  • d [mm]: 24 - 27 - 30 - 32
  • L [mm]: 700
  • Cuadrado [″]: -
  • [kg]: 4.650