LINTERNA LED DE BOLSILLO SLS

Número de artículo: 779.PBTSLS
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 779.PBTSLS
EAN / GTIN 3662424051968
Número del fabricante 779.PBTSLS
Número L L60130 9344

Descripción

Descripción:

  • Herramienta con solución de fijación FACOM SLS que protege contra cualquier riesgo de caída
  • La solución de cuerda engarzada ″twisting″ elegida y probada por FACOM mantiene la ergonomía de la herramienta
  • 1 LED 3W
  • 110 lúmenes
  • 2 304 lux a 0,5 m
  • Alcance luminoso máximo: 48 m
  • Tiempo de encendido: 3,5 horas
  • Clasificación de durabilidad: IP65
  • Se suministra con: 2 pilas AAA

Característica:

  • Peso en gramos 160