Cuchillo de pelar con hoja de gancho

Número de artículo: 77620010
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
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77620010
EAN / GTIN 4018754275724
Número del fabricante 77620010
Número L L60010 6185

Descripción

Descripción:

  • Para secciones redondas y ranuras longitudinales de la funda de cable
  • Pelado preciso, rápido y seguro de todos los cables redondos comunes de 4 - 28 mm D.
  • Los daños en los conductores internos se excluyen ajustando continuamente la profundidad de corte

Característica:

  • Diámetro máx. (mm): 28 mm
  • Diámetro mín. (mm): 4 mm
  • Peso: 82 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra