Dispositivo de fijación de raíles

Número de artículo: 77583
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77583
EAN / GTIN 4031405775831
Número del fabricante 077583

Descripción

Descripción:

  • Para la asistencia de nivel de entrada
  • Fabricado en acero inoxidable V4A
  • Se puede atornillar al carril superior

Característica:

  • Anchura: 30 mm
  • Longitud: 215 mm
  • Material: Acero inoxidable V4A
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra