Mecanismo de deslizamiento Güfa Flexx

Número de artículo: 77581
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77581
EAN / GTIN 4031405775817
Número del fabricante 077581

Descripción

Descripción:

  • Para todos los sistemas de protección de escalada de MUNK Günzburger Steigtechnik
  • Se puede insertar y quitar convenientemente en cualquier punto del riel elevador
  • No se requiere ningún accionamiento adicional de una cerradura de carril para la eliminación
  • Versión robusta con mosquetón de tornillo
  • Funcionamiento suave y buen manejo debido a la forma redondeada y ergonómica
  • Probado según DIN EN 353-1
  • Fabricado en acero inoxidable V4A (1,4571), poliamida y aluminio
  • Máx. Carga nominal 150 kg, min. Carga nominal 50 kg

Característica:

  • Material: Acero fino
  • Instalación requerida: Completamente montado

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra