Soporte de pared rígido Escalera de un solo tramo

Número de artículo: 77537
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77537
EAN / GTIN 4031405775374
Número del fabricante 077537

Descripción

Descripción:

  • Distancia de pared: 165 mm
  • Espaciado de agujeros: 234 mm
  • Diámetro del agujero: 16 mm

Característica:

  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Distancia de pared: 165 mm