Fijación de rieles para peldaños de escalera peldaños de escalera acero galvanizado

Número de artículo: 77536
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77536
EAN / GTIN 4031405775367
Número del fabricante 077536
Número L L90110 214

Descripción

Descripción:

  • Para el montaje de los rieles de elevación en escaleras
  • Fijación de la barra vertical a los peldaños de la escalera a una distancia de 1,68 m. Sin embargo, para longitudes de conductor más pequeñas, al menos cuatro puntos de fijación

Característica:

  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta