Escalera de acero galvanizado de un solo tramo

Número de artículo: 77535
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Escalera de techo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 77535
EAN / GTIN 4031405775350
Número del fabricante 077535

Descripción

Descripción:

  • Rise riel de protección soldado con peldaños
  • Completo con pestañas de conexión
  • Protección deslizante lateral de plástico para escaleras de acero
  • Protección antideslizante soldada lateral de acero inoxidable en escaleras de acero inoxidable
  • Protección de deslizamiento de aluminio atornillada al lado para escaleras de aluminio
  • Ancho del alambre: 370 mm para escaleras de aluminio y acero
  • Ancho del alambre: 400 mm para escaleras de acero inoxidable

Característica:

  • Anchura externa: 370 mm
  • Longitud: 2800 mm
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Ejecución de pasos: Brotes